PB Tub - *Câble autorégulant 31W/m à 10°C (vert) Touret de 150 m - 20BMF

PB TUB
CopieCopie
PB Tub - *Câble autorégulant 31W/m à 10°C (vert) Touret de 150 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3519610002849

Réf. Sonepar

01142000284

Réf. Fournisseur

20BMF

Marque

PB Tub

*Câble autorégulant 31W/m à 10°C (vert) Touret de 150 m