PB Tub - Coude 90° pour tube PER Ø 16x20 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss - C20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de tube nominal - 16 mm
matériau - métal
traitement de la surface - non traité
modèle - filetage
angle du coude - 90 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3519610017577
Réf. Sonepar
01142001757
Réf. Fournisseur
C20
Marque
PB Tub
pour diamètre de tube nominal:
16 mm
matériau:
métal
traitement de la surface:
non traité
modèle:
filetage
angle du coude:
90 °
qualité du matériau:
laiton
qualité du revêtement de surface:
non revêtu
surface polie:
Non
surface brossée:
Non
diamètre:
20 mm
avec manchon:
Oui
en deux pièces:
Oui
avec ouverture d'inspection et couvercle:
Non
Un produit PB Tub
Découvrez toute la gamme PB Tub


