Non retournable

PB Tub - Coude à visser FF à 90° - 1" Pour système RESOvert - PVC10

PB TUB
CopieCopie
PB Tub - Coude à visser FF à 90° - 1" Pour système RESOvert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension angulaire hexagonale - 45 mm

  • couleur - noir

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9009590040336

Réf. Sonepar

01142000169

Réf. Fournisseur

PVC10

Marque

PB Tub

dimension angulaire hexagonale:

45 mm

couleur:

noir

pays de fabrication:

AUTRICHE

Un produit PB Tub

Découvrez toute la gamme PB Tub