Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

PB Tub - Coude Femelle 1/2"-PER Ø 10x12 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss - CF212

PB TUB
CopieCopie
PB Tub - Coude Femelle 1/2"-PER Ø 10x12 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de tube nominal - 12 mm

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - filetage

  • angle du coude - 90 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3519610017713

Réf. Sonepar

01142001771

Réf. Fournisseur

CF212

Marque

PB Tub

pour diamètre de tube nominal:

12 mm

matériau:

métal

traitement de la surface:

non traité

modèle:

filetage

angle du coude:

90 °

qualité du matériau:

laiton

qualité du revêtement de surface:

non revêtu

surface polie:

Non

surface brossée:

Non

avec manchon:

Oui

en deux pièces:

Oui

avec ouverture d'inspection et couvercle:

Non

Coude Femelle 1/2"-PER Ø 10x12 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss

Un produit PB Tub

Découvrez toute la gamme PB Tub