PB Tub - Dalle Lisse Slyboard R=1,35-Ep=30mm- Paq : 1,2m²x16 = 19,2m²-Chantier - DLX1.35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
isolation thermique - Oui
longueur - 1000 mm
largeur - 1200 mm
épaisseur - 30 mm
matériau - polyisocyanurate (PIR)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414399031326
Réf. Sonepar
01142004042
Réf. Fournisseur
DLX1.35
Marque
PB Tub
isolation thermique:
Oui
longueur:
1000 mm
largeur:
1200 mm
épaisseur:
30 mm
matériau:
polyisocyanurate (PIR)
modèle:
plaque
Dalle Lisse Slyboard R=1,35-Ep=30mm- Paq : 1,2m²x16 = 19,2m²-Chantier


