PB Tub - Dalle Lisse Slyboard R=1,85-Ep=40mm- Paq : 1,2m²x12 = 14,4m²-Chantier - DLX1.85

PB TUB
CopieCopie
PB Tub - Dalle Lisse Slyboard R=1,85-Ep=40mm- Paq : 1,2m²x12 = 14,4m²-Chantier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • isolation thermique - Oui

  • longueur - 1000 mm

  • largeur - 1200 mm

  • épaisseur - 40 mm

  • matériau - polyisocyanurate (PIR)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414399031333

Réf. Sonepar

01142004043

Réf. Fournisseur

DLX1.85

Marque

PB Tub

isolation thermique:

Oui

longueur:

1000 mm

largeur:

1200 mm

épaisseur:

40 mm

matériau:

polyisocyanurate (PIR)

modèle:

plaque

Dalle Lisse Slyboard R=1,85-Ep=40mm- Paq : 1,2m²x12 = 14,4m²-Chantier