PB Tub - Dalle Lisse Slyboard R=1,85-Ep=40mm- Paq : 1,2m²x12 = 14,4m²-Par 8-16 pal - DLX1.85PU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
isolation thermique - Oui
longueur - 1000 mm
largeur - 1200 mm
épaisseur - 40 mm
matériau - polyisocyanurate (PIR)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
01142004044
Réf. Fournisseur
DLX1.85PU
Marque
PB Tub
isolation thermique:
Oui
longueur:
1000 mm
largeur:
1200 mm
épaisseur:
40 mm
matériau:
polyisocyanurate (PIR)
modèle:
plaque

Un produit PB Tub
Découvrez toute la gamme PB Tub


