PB Tub - Dalle Lisse Slyboard R=3,15-Ep=69mm- Paq : 1,2m²x7 = 8,4m²-Chantier - DLX3.15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
isolation thermique - Oui
longueur - 1000 mm
largeur - 1200 mm
épaisseur - 69 mm
matériau - polyisocyanurate (PIR)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414399031364
Réf. Sonepar
01142004055
Réf. Fournisseur
DLX3.15
Marque
PB Tub
isolation thermique:
Oui
longueur:
1000 mm
largeur:
1200 mm
épaisseur:
69 mm
matériau:
polyisocyanurate (PIR)
modèle:
plaque
Dalle Lisse Slyboard R=3,15-Ep=69mm- Paq : 1,2m²x7 = 8,4m²-Chantier


