PB Tub - Dalle Lisse Slyboard R=3,7-Ep=80mm- Paq : 1,2m²x6 = 7,2m²-Par 8-16 pal - DLX3.7PU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolation thermique - Oui
longueur - 1000 mm
largeur - 1200 mm
épaisseur - 80 mm
matériau - polyisocyanurate (PIR)
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plancher chauffant
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
01142004059
Réf. Fournisseur
DLX3.7PU
Marque
PB Tub
isolation thermique:
Oui
longueur:
1000 mm
largeur:
1200 mm
épaisseur:
80 mm
matériau:
polyisocyanurate (PIR)
modèle:
plaque


