PB Tub - Dalle Lisse Slyboard R=4,65-Ep=101mm- Paq : 1,2m²x5 = 6m²-Chantier - DLX4.65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
isolation thermique - Oui
longueur - 1000 mm
largeur - 1200 mm
épaisseur - 101 mm
matériau - polyisocyanurate (PIR)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414399030312
Réf. Sonepar
01142004063
Réf. Fournisseur
DLX4.65
Marque
PB Tub
isolation thermique:
Oui
longueur:
1000 mm
largeur:
1200 mm
épaisseur:
101 mm
matériau:
polyisocyanurate (PIR)
modèle:
plaque
Dalle Lisse Slyboard R=4,65-Ep=101mm- Paq : 1,2m²x5 = 6m²-Chantier


