PB Tub - Femelle Fixe 3/4"- PER Ø 16x20 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss - F420

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage intérieur
diamètre nominal - 20 mm
modèle - droit
diamètre nominal en pouces - 3/4 pouce
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3519610019663
Réf. Sonepar
01142001966
Réf. Fournisseur
F420
Marque
PB Tub
type de raccordement:
filetage
type de construction:
filetage intérieur
diamètre nominal:
20 mm
modèle:
droit
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
filetage rotatif:
Non
longueur de filetage:
15 mm
en une pièce:
Non
avec support intégré:
Non
matériau du raccord à écrou:
métal
matériau du joint:
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
16 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
20 mm
longueur totale:
28 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit PB Tub
Découvrez toute la gamme PB Tub


