PB Tub - PER Nu Ø 10x12 Brique -Cour. 120m - PERR12120

PB TUB
CopieCopie
PB Tub - PER Nu  Ø 10x12 Brique -Cour. 120m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 12 mm

  • diamètre intérieur - 10 mm

  • couleur - rouge

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • tenue à la flexion - flexible

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3519610002757

Réf. Sonepar

01142000275

Réf. Fournisseur

PERR12120

Marque

PB Tub

diamètre externe:

12 mm

diamètre intérieur:

10 mm

couleur:

rouge

matériau:

polyéthylène (PE)

tenue à la flexion:

flexible

avec manchon:

Non

installation en sous-sol (chape de béton):

Oui

installation à l'extérieur:

Oui

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Un produit PB Tub

Découvrez toute la gamme PB Tub