Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

PB Tub - PER Nu Ø 13x16 Bleu -Cour. 120m - PERB16120

PB TUB
CopieCopie
PB Tub - PER Nu  Ø 13x16 Bleu -Cour. 120m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 16 mm

  • diamètre intérieur - 13 mm

  • couleur - bleu

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • tenue à la flexion - flexible

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3519610002597

Réf. Sonepar

01142000259

Réf. Fournisseur

PERB16120

Marque

PB Tub

diamètre externe:

16 mm

diamètre intérieur:

13 mm

couleur:

bleu

matériau:

polyéthylène (PE)

tenue à la flexion:

flexible

finition ignifugée:

Oui

avec manchon:

Non

montage apparent:

Oui

installation de machines et d'équipements:

Oui

installation en sous-sol (chape de béton):

Oui

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Un produit PB Tub

Découvrez toute la gamme PB Tub