Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

PB Tub - PER Nu Ø 20x25 Brique -Cour. 50m - PERR2550

PB TUB
CopieCopie
PB Tub - PER Nu  Ø 20x25 Brique -Cour. 50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 25 mm

  • diamètre intérieur - 20 mm

  • couleur - rouge

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • tenue à la flexion - flexible

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3519610002825

Réf. Sonepar

01142000282

Réf. Fournisseur

PERR2550

Marque

PB Tub

diamètre externe:

25 mm

diamètre intérieur:

20 mm

couleur:

rouge

matériau:

polyéthylène (PE)

tenue à la flexion:

flexible

avec manchon:

Non

installation en sous-sol (chape de béton):

Oui

installation à l'extérieur:

Oui

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

PER Nu Ø 20x25 Brique -Cour. 50m

Un produit PB Tub

Découvrez toute la gamme PB Tub