PB Tub - PER Prégainé Ø 16x20 Rouge -Cour. 50m - PERPR2050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 28 mm
diamètre intérieur - 16 mm
couleur - rouge
matériau - polyéthylène (PE)
tenue à la flexion - flexible
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3519610002740
Réf. Sonepar
01142000274
Réf. Fournisseur
PERPR2050
Marque
PB Tub
diamètre externe:
28 mm
diamètre intérieur:
16 mm
couleur:
rouge
matériau:
polyéthylène (PE)
tenue à la flexion:
flexible
avec manchon:
Non
installation en sous-sol (chape de béton):
Oui
installation à l'extérieur:
Oui
Convient pour une installation dans le sol:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit PB Tub
Découvrez toute la gamme PB Tub


