PB Tub - *RACCORD MALE A COMPRESSION 1"- 32x3 POUR MULTICOUCHES - MCCM1032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 32 mm
modèle - droit
diamètre nominal en pouces - 1 pouce
filetage rotatif - Oui
type de construction - filetage intérieur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3519610023196
Réf. Sonepar
01142002319
Réf. Fournisseur
MCCM1032
Marque
PB Tub
diamètre nominal:
32 mm
modèle:
droit
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
filetage rotatif:
Oui
type de construction:
filetage intérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit PB Tub
Découvrez toute la gamme PB Tub


