PB Tub - Sachet de 100 Colliers Rylsan 29cm - COL

PB TUB
CopieCopie
PB Tub - Sachet de 100 Colliers Rylsan 29cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 280 mm

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

  • modèle - crantage intérieur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5052751627963

Réf. Sonepar

01142032043

Réf. Fournisseur

COL

Marque

PB Tub

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

280 mm

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

bordage

épaisseur de bande:

1.5 mm

matériau:

plastique

température de fonctionnement:

-40...130 °C

température de montage:

-10...100 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Oui

homologation MIL:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

homologation UL:

Oui

En nylon très résistant, le collier de serrage pour câble chauffant autorégulant Autocable est indispensable pour maintenir le câble chauffant bien plaqué et solidaire de la canalisation à protéger.

Un produit PB Tub

Découvrez toute la gamme PB Tub