Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

PB Tub - Té Mâle 1/2" - PER Ø 10x12 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss - TM212

PB TUB
CopieCopie
PB Tub - Té Mâle 1/2" - PER Ø 10x12 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - pièce en T

  • modèle - filetage

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - non traité

  • qualité du matériau - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3519610022120

Réf. Sonepar

01142002212

Réf. Fournisseur

TM212

Marque

PB Tub

forme:

pièce en T

modèle:

filetage

matériau:

métal

traitement de la surface:

non traité

qualité du matériau:

laiton

surface polie:

Non

surface brossée:

Non

pour diamètre de tube nominal:

12 mm

avec manchon:

Oui

en deux pièces:

Oui

avec ouverture d'inspection et couvercle:

Non

Té Mâle 1/2" - PER Ø 10x12 mm Raccord à glissement laiton SERTIgliss

Un produit PB Tub

Découvrez toute la gamme PB Tub