Non retournable

Pepperl Fuchs - Accessoires SUBD9-W-CAN+TR-V15S/V15 - 70147380

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Accessoires SUBD9-W-CAN+TR-V15S/V15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143506071

Réf. Sonepar

01129005461

Réf. Fournisseur

70147380

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

HONGRIE

Accessoires SUBD9-W-CAN+TR-V15S/V15