Pepperl Fuchs - Accessoires USB-AS-2M-PVC-USB-B - 70149154

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143519798
Réf. Sonepar
01129005456
Réf. Fournisseur
70149154
Marque
Pepperl Fuchs
type de contact à fiche, côté champ:
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
2 m
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
autre


