Non retournable

Pepperl Fuchs - Accessoires V1-G-Q3 - 134142

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Accessoires V1-G-Q3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • matériau du corps de base de contact - CuSn

  • matériau du revêtement de contact - nickel/or

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143015221

Réf. Sonepar

01129134142

Réf. Fournisseur

134142

Marque

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Connecteur à câbler droit 4b