Non retournable

Pepperl Fuchs - Accessoires V1-GV4A-10M-PP-H1 - 295176

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Accessoires V1-GV4A-10M-PP-H1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143121571

Réf. Sonepar

01129295176

Réf. Fournisseur

295176

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

extrémité de ligne libre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

10 m

matériau de la gaine de câble:

autre

couleur de la gaine de câble:

gris

avec affichage LED:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

POLOGNE

Cordon M12 droit 4b longueur 10M certifié ECOLAB, résistant aux nettoyants et désinfectants acides et alcalins courants, conformes à FDA