Non retournable

Pepperl Fuchs - Accessoires V1-W-ABG-PG9 - 211363

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Accessoires V1-W-ABG-PG9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • matériau du corps de base de contact - CuZn

  • matériau du revêtement de contact - or

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143026807

Réf. Sonepar

01129211363

Réf. Fournisseur

211363

Marque

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

matériau du corps de base de contact:

CuZn

matériau du revêtement de contact:

or

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Connecteur à câbler coudé 4b blindé