En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Accessoires V1-W-E/E2-LED-SET - 261582

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Accessoires V1-W-E/E2-LED-SET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • matériau du corps de base de contact - CuZn

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143043248

Réf. Sonepar

01129261582

Réf. Fournisseur

261582

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

matériau du corps de base de contact:

CuZn

matériau du revêtement de contact:

or

coudé 4b