Pepperl Fuchs - Accessoires V1-W-SC - 235990
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
matériau du corps de base de contact - CuSn
matériau du revêtement de contact - nickel/or
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143035212
Réf. Sonepar
01129235990
Réf. Fournisseur
235990
Marque
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
coudé
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
matériau du corps de base de contact:
CuSn
matériau du revêtement de contact:
nickel/or
pays de fabrication:
ALLEMAGNE


