Pepperl Fuchs - Accessoires V15-G-Q3 - 70152941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
finition du boîtier - droit
finition du raccordement électrique - raccordement autodénudant
matériau du boîtier/corps - plastique
matériau du filetage - zinc coulé sous pression
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143507276
Réf. Sonepar
01129005442
Réf. Fournisseur
70152941
Marque
Pepperl Fuchs
finition des contacts:
douille
finition du boîtier:
droit
finition du raccordement électrique:
raccordement autodénudant
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du filetage:
zinc coulé sous pression
classe de protection (IP), monté:
IP65
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non


