Non retournable

Pepperl Fuchs - Accessoires V15-W-ABG-PG9 - 227910

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Accessoires V15-W-ABG-PG9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 5

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • matériau du corps de base de contact - CuZn

  • matériau du revêtement de contact - or

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143032679

Réf. Sonepar

01129227910

Réf. Fournisseur

227910

Marque

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

matériau du corps de base de contact:

CuZn

matériau du revêtement de contact:

or

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Connecteur à câbler 5b coudé femelle blindé