Pepperl Fuchs - Accessoires V15-W-PG9 - 117133
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté champ - coudé
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé
nombre de pôles - 5
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143011407
Réf. Sonepar
01129117133
Réf. Fournisseur
117133
Marque
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté champ:
coudé
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
coudé
nombre de pôles:
5
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
avec affichage LED:
Non
matériau du corps de base de contact:
CuZn
pays de fabrication:
ALLEMAGNE


