En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Accessoires V15B-G-0,6M-PUR-ABG-V15B-G - 181219

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Accessoires V15B-G-0,6M-PUR-ABG-V15B-G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143015948

Réf. Sonepar

01129181219

Réf. Fournisseur

181219

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

0.6 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

avec affichage LED:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

indice de protection (IP):

IP67

Prolongateur M12 5B codage B mâle droit femelle droit M12 5b longueur 0,6M PUR blindé