Pepperl Fuchs - Accessoires V15S-G-PG9 - 115060

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Accessoires V15S-G-PG9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 5

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • matériau du corps de base de contact - CuZn

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143010820

Réf. Sonepar

01129115060

Réf. Fournisseur

115060

Marque

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

matériau du corps de base de contact:

CuZn

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Connecteur à câbler 5b mâle droit