En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Accessoires V15S-G-Q3 - 70152942

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Accessoires V15S-G-Q3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • finition du boîtier - droit

  • finition du raccordement électrique - raccordement autodénudant

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • matériau du filetage - zinc coulé sous pression

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143507283

Réf. Sonepar

01129005440

Réf. Fournisseur

70152942

Marque

Pepperl Fuchs

finition des contacts:

goupille

finition du boîtier:

droit

finition du raccordement électrique:

raccordement autodénudant

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du filetage:

zinc coulé sous pression

classe de protection (IP), monté:

IP65

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Accessoires V15S-G-Q3