Pepperl Fuchs - Accessoires V15SB-G-ABG-PG9 - 208872
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 5
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143025787
Réf. Sonepar
01129208872
Réf. Fournisseur
208872
Marque
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
5
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
avec affichage LED:
Non
matériau du corps de base de contact:
CuZn
matériau du revêtement de contact:
or
pays de fabrication:
ALLEMAGNE


