Pepperl Fuchs - Accessoires V15SB-W-ABG-PG9 - 211366
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé
nombre de pôles - 5
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
matériau du corps de base de contact - CuZn
matériau du revêtement de contact - or
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143026838
Réf. Sonepar
01129211366
Réf. Fournisseur
211366
Marque
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
coudé
nombre de pôles:
5
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
matériau du corps de base de contact:
CuZn
matériau du revêtement de contact:
or


