Pepperl Fuchs - Accessoires V15SL-G-BK - 318794

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 5
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
matériau du corps de base de contact - CuZn
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143165216
Réf. Sonepar
01129318794
Réf. Fournisseur
318794
Marque
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
5
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
matériau du corps de base de contact:
CuZn
pays de fabrication:
ALLEMAGNE


