Pepperl Fuchs - Accessoires V16-G - 099583
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 6
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143008018
Réf. Sonepar
01129099583
Réf. Fournisseur
099583
Marque
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
6
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
avec affichage LED:
Non
matériau du corps de base de contact:
CuSn
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


