En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Accessoires V17-W-PG9 - 200772

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Accessoires V17-W-PG9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - coudé

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 8

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143022892

Réf. Sonepar

01129200772

Réf. Fournisseur

200772

Marque

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté champ:

coudé

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

8

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

avec affichage LED:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuZn

matériau du revêtement de contact:

or

Connecteur à câbler 8b femelle coudé