Pepperl Fuchs - Accessoires V18-G - 105880
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 4
type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)
matériau du corps de base de contact - CuZn
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143008223
Réf. Sonepar
01129105880
Réf. Fournisseur
105880
Marque
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
4
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
matériau du corps de base de contact:
CuZn
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


