Pepperl Fuchs - Accessoires V19-G-ABG-PG9 - 212494
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 8
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
matériau du corps de base de contact - CuZn
matériau du revêtement de contact - or
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143027156
Réf. Sonepar
01129212494
Réf. Fournisseur
212494
Marque
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
8
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
matériau du corps de base de contact:
CuZn
matériau du revêtement de contact:
or
pays de fabrication:
ALLEMAGNE


