Pepperl Fuchs - Accessoires V1D-G-ABG-PG9 - 70104267
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 5
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
matériau du corps de base de contact - CuZn
pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143393213
Réf. Sonepar
01129003263
Réf. Fournisseur
70104267
Marque
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
5
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
matériau du corps de base de contact:
CuZn
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


