Pepperl Fuchs - Accessoires V1S-G-ABG-PG9 - 208871

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Accessoires V1S-G-ABG-PG9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • matériau du corps de base de contact - CuZn

  • matériau du revêtement de contact - or

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143025770

Réf. Sonepar

01129208871

Réf. Fournisseur

208871

Marque

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

matériau du corps de base de contact:

CuZn

matériau du revêtement de contact:

or

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Connecteur à câbler 4b mâle droit blindé