Pepperl Fuchs - Accessoires V1S-G-DUO-PG11 - 117136
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
matériau du corps de base de contact - CuZn
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143011421
Réf. Sonepar
01129117136
Réf. Fournisseur
117136
Marque
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
matériau du corps de base de contact:
CuZn
pays de fabrication:
ALLEMAGNE


