Pepperl Fuchs - Accessoires V1S-G-Q2 - 198343

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Accessoires V1S-G-Q2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143022120

Réf. Sonepar

01129198343

Réf. Fournisseur

198343

Marque

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

avec affichage LED:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Connecteur à câbler 4b mâle droit rapide