Pepperl Fuchs - Accessoires V1S-W-BK - 224886

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Accessoires V1S-W-BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - coudé

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143031665

Réf. Sonepar

01129224886

Réf. Fournisseur

224886

Marque

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté champ:

coudé

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

avec affichage LED:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuZn

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Connecteur à câbler 4b mâle coudé