Pepperl Fuchs - Accessoires V1S-W-PG9 - 129390
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
matériau du corps de base de contact - CuZn
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143013692
Réf. Sonepar
01129129390
Réf. Fournisseur
129390
Marque
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
coudé
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
matériau du corps de base de contact:
CuZn
pays de fabrication:
ALLEMAGNE


