Pepperl Fuchs - Accessoires V1SD-G-ABG-PG9 - 209344
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143025862
Réf. Sonepar
01129209344
Réf. Fournisseur
209344
Marque
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
avec affichage LED:
Non
matériau du corps de base de contact:
CuZn
matériau du revêtement de contact:
or
pays de fabrication:
HONGRIE


