Pepperl Fuchs - Accessoires V1SD-W-ABG-PG9 - 211368
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
matériau du corps de base de contact - CuZn
matériau du revêtement de contact - or
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143026845
Réf. Sonepar
01129211368
Réf. Fournisseur
211368
Marque
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
coudé
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
matériau du corps de base de contact:
CuZn
matériau du revêtement de contact:
or
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


