En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Accessoires V3-WM - 229286

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Accessoires V3-WM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 3

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M8

  • matériau du corps de base de contact - CuSn

  • matériau du revêtement de contact - or

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143032976

Réf. Sonepar

01129229286

Réf. Fournisseur

229286

Marque

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

3

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M8

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

or

Connecteur M8 à câbler 3b femelle coudé