Pepperl Fuchs - Accessoires V3-WM-MQ - 229271
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé
nombre de pôles - 3
finition raccordement électrique, côté boîtier - M8
matériau du corps de base de contact - CuSn
matériau du revêtement de contact - or
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143032914
Réf. Sonepar
01129229271
Réf. Fournisseur
229271
Marque
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
coudé
nombre de pôles:
3
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M8
matériau du corps de base de contact:
CuSn
matériau du revêtement de contact:
or


