Pepperl Fuchs - Accessoires V31-WM - 229285
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté boîtier - M8
matériau du corps de base de contact - CuSn
matériau du revêtement de contact - or
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143032969
Réf. Sonepar
01129229285
Réf. Fournisseur
229285
Marque
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
coudé
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M8
matériau du corps de base de contact:
CuSn
matériau du revêtement de contact:
or
pays de fabrication:
ALLEMAGNE


