Pepperl Fuchs - Accessoires V31-WM-MQ - 229272
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté boîtier - M8
matériau du corps de base de contact - CuSn
matériau du revêtement de contact - or
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143032921
Réf. Sonepar
01129229272
Réf. Fournisseur
229272
Marque
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
coudé
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M8
matériau du corps de base de contact:
CuSn
matériau du revêtement de contact:
or


